Spændebredde max. 125 mm

Art.-nr.: 1224.100E
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rørskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1224.100E
EAN/GTIN 3148519276404
Producentnummer 1224.100E
L-nummer L60130 9148

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Skruestik af nodulært støbejern, brudbelastning mindst 700 N/mm²
  • Stor lejeflade på prismatisk styring/aftagelig kæbe: Bøjningsfri styring sikrer skruestikkens funktion selv ved store belastninger
  • Udskiftelige, parallelle kæber. Høj slidstyrke, hårdhed 48/53 HRc
  • Aftagelige, V-formede kæber til fastspænding af rør. Hårdhed 40/46 HRc
  • Indstilling via 2 specialskruer med justering af spil
  • Betjeningsspindel bruneret.

Egenskab:

  • En max. [mm]: 125
  • B [mm]: 63
  • H [mm]: 142
  • H1 [mm]: 74
  • L [mm]: 345
  • L1 [mm]: 104
  • L2 [mm]: 51
  • L3 [mm]: 70
  • [kg]: 8,67