ETAU D'ETABLI 100MM FIXE

Réf.: 1224.100E
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
Type de produit Etaux pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1224.100E
EAN / GTIN 3148519276404
Réf. fabricant 1224.100E
Article hors catalogue L60130 9148

Description

Description:

  • Points forts du produit: Etau en fonte ductile, charge de rupture d'au moins 700 N/mm²
  • Grande surface d'appui du guide prismatique/mâchoire mobile: le guidage sans flexion assure le bon fonctionnement de l'étau, même avec des charges lourdes
  • Mâchoires parallèles interchangeables. Haute résistance à l'usure, dureté 48/53 HRc
  • Mâchoires amovibles en forme de V pour le serrage de tubes. Dureté 40/46 HRc
  • Réglage par 2 vis spéciales avec rattrapage de jeu
  • Tige de commande brunie.

Caractéristique(s):

  • A max. [mm]: 125
  • B [mm]: 63
  • H [mm]: 142
  • H1 [mm]: 74
  • L [mm]: 345
  • L1 [mm]: 104
  • L2 [mm]: 51
  • L3 [mm]: 70
  • [kg]: 8,67