HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB TiN

Art.-nr.: 122345
113 varianter
Bemærk: Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Produkttype: korthulsbor
  • Bearbejdningsprocesser: hel boring
  • Værktøjsdesign: massiv hårdmetal
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holdertype: tapper
  • Holderform: form B
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HM
  • Belægning: TiN
  • Indvendig køling: ja, med 25 bar
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Kølevæskelækager: med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
  • Skæreretning: højreskærende
  • Tør bearbejdning: betinget egnet
  • Toleranceklasse ISO: h7
  • Standard: DIN 6537 K
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Spiralvinkel, min.: 30 grader
  • Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids: 0 mm
  • Vinkel, 1. trin: 140 grader
  • Våd, maksimal: egnet
  • Skaftudførelse: HB
  • Farvering: grøn
  • Indhold: enkelt del
  • Kølevæskeindgang: med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
  • Formularbogstav, standardnummer: K
  • Interval konfigurerbarhed: 0,01 mm
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven