Snedkerkvadrat i rustfrit stål, 400 x 200 mm

Art.-nr.: 1223.04PB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Længde, kort ben 200 mm
Bredde, korte ben 40 mm
Tykkelse, korte ben 3 mm
Længde, langt ben 400 mm
Bredde, lange ben 40 mm
Tykkelse, lange ben 3 mm
Produkttype værkstedsvinkel
Materiale aluminium; specialstål
Overflade højglanspoleret
Vægt 0,3 kg
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1223.04PB
EAN/GTIN 3170332130656
Producentnummer 1223.04PB
L-nummer L60130 10596
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Knivblad i rustfrit stål med mm-graduering på begge sider, beskyttet med et hylster
  • Sprængningssikker
  • Dybt indgraverede markeringer
  • Anodiseret aluminiumstop

Egenskab:

  • L x H [mm]: 400 x 200
  • [g]: 300