Tesařský úhelník z nerezové oceli , 400 x 200 mm

Artiklové číslo: 1223.04PB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka krátkých ramen 200 mm
Šířka krátkých ramen 40 mm
Tloušťka krátkých ramen 3 mm
Délka dlouhých ramen 400 mm
Šířka dlouhých ramen 40 mm
Tloušťka dlouhých ramen 3 mm
Druh produktu Dílenský úhelník
Materiál Ušlechtilá ocel; hliník
Povrch Leštěno do vysokého lesku
Hmotnost 0,3 kg
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1223.04PB
EAN / GTIN 3170332130656
Číslo výrobce 1223.04PB
L-číslo L60130 10596
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Čepel z nerezové oceli s oboustranným dělením v mm, chráněná pláštěm
  • Odolná proti nárazu
  • Hluboce vyleptané značky
  • Odstavec z oxidovaného hliníku

Charakteristika:

  • L x H [mm]: 400 x 200
  • [g]: 300