• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

HM-specialbor DIN 6535 HA 9,02 mm

Art.-nr.: 121201 9,02
Rabat
1065,34 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 5×D
  • Spidsvinkel: 120
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,02 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537
Udførelse 5×D
Tolerance, nom. ⌀ ±0,003
Antal skær Z 1
Spidsvinkel 120 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 47,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 61 mm
Samlet længde L 103 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i PEEK 0,25 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121201 9,02
EAN/GTIN 4045197715999

Anvendelsestabel

PMMA akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiraliseret præcisionsbor til kunststoffer. Selvcentrering takket være enkeltskærgeometri bevirker højeste centermålfasthed. Polerede spiralnoter til optimal spåntransport.
Overholdelse
af tolerancebåndet IT7 fra ⌀-indgang til ⌀-udgang er mulig på grund af speciel tilspidsning.
Tolerance: Størrelse nom. ⌀ ±0,003 mm.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestil med nr. 121201 + 129100HB.
Form HE: Bestil med nr. 121201 + 129100HE.
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
    ⌀ DC ±0,003 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven