HM-specialbor DIN 6535 HA 12,04-X mm

Art.-nr.: 121201 12,04-X
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    2.673,02  DKK / styk
  • fra 10 styk
    2.227,52  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537
  • Udførelse: 5×D
  • Tolerance, nom. ⌀: ±0,003
  • Antal skær Z: 1

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område 12,04 mm - 13,03 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537
Udførelse 5×D
Tolerance, nom. ⌀ ±0,003
Antal skær Z 1
Spidsvinkel 120 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 77 mm
Samlet længde L 124 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121201 12,04-X
EAN/GTIN 4062406200589

Anvendelsestabel

PMMA akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiraliseret præcisionsbor til kunststoffer. Selvcentrering takket være enkeltskærgeometri bevirker højeste centermålfasthed. Polerede spiralnoter til optimal spåntransport.
Overholdelse
af tolerancebåndet IT7 fra ⌀-indgang til ⌀-udgang er mulig på grund af speciel tilspidsning.
Tolerance: Størrelse nom. ⌀ ±0,003 mm.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestil med nr. 121201 + 129100HB.
Form HE: Bestil med nr. 121201 + 129100HE.
Leveringstid: 8 uger
Mindste ordremængde: 3 stk.
Kundespecifik specialordre: Storno maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Tages ikke retur. Over- og underlevering på +/-10 % (min. 1 stk.) forbeholdes.
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
    ⌀ DC ±0,003 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven