{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 12,04 mm - 13,03 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 5×D | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,003 | |
Antal skär Z | 1 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 121201 12,04-X | |
EAN / GTIN | 4062406200589 |