10 mm (3/8″) QuickRelease-ratchet, fin tand WA.4,5 ° L.193 mm

Art.-nr.: 12111030
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12111030
EAN/GTIN 4018754284313
Producentnummer 12111030
L-nummer L60010 6279

Betegnelse

Beskrivelse:

  • kan omskiftes
  • 80 tænder
  • Med QuickRelease sikkerhedslås
  • Med stålhåndtag
  • Til arbejde i trange rum, med en arbejdsvinkel på kun 4,5 grader
  • Fod-forebyggende ved skrueløst design
  • DIN 3122/ISO 3315
  • DGBM

Egenskab:

  • a: 15 mm
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 3/8″
  • Længde [mm): 193 mm
  • Antal tænder: 80
  • Vægt: 272 g
  • Bredde mm (b): 30 mm
  • Arbejdsvinkel: 4.5 °