10 mm (3/8 ″) QR-ratel RSW.4,5 ° L.193 mm

Artikelnummer: 12111030
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12111030
EAN/GTIN 4018754284313
Nummer fabrikant 12111030
L-nummer L60010 6279

Omschrijving

Omschrijving:

  • omschakelbaar
  • 80 tanden
  • Met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
  • Met stalen handgreep
  • Voor het werken in krappe ruimten, met een werkhoek van slechts 4,5°
  • FOD-preventief door schroefloos ontwerp
  • DIN 3122/ISO 3315
  • DGBM

Kenmerk:

  • a: 15 mm
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/8″
  • Lengte [mm): 193 mm
  • Aantal tanden: 80
  • Gewicht: 272 g
  • Breedte mm (b): 30 mm
  • Werkhoek: 4.5 °