Hjørnerørsnøgle svensk model 1.1/2″

Art.-nr.: 120A.1P1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 120A.1P1/2
EAN/GTIN 3148517027824
Producentnummer 120A.1P1/2
L-nummer L60130 7237

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Krop smedet af stål af høj kvalitet
  • speciel tandning til at gribe fat i røret på 3 punkter

Egenskab:

  • En max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 49
  • B [mm]: 26
  • E [mm]: 13
  • B [mm]: 430
  • L [mm]: 450
  • max. Spændvidde [mm]: 59
  • [kg]: 1.450