Hoekpijptang, Zweeds model , spanwijdte max. 49 mm

Artikelnummer: 120A.1P1/2
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 120A.1P1/2
EAN/GTIN 3148517027824
Nummer fabrikant 120A.1P1/2
L-nummer L60130 7237

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmeed lichaam van hoogwaardig staal
  • Speciale vertanding om de buis op 3 punten vast te pakken

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 49
  • B [mm]: 26
  • E [mm]: 13
  • B [mm]: 430
  • L [mm]: 450
  • max. Spanwijdte [mm]: 59
  • [kg]: 1.450