• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckrohrzange schwedisches Modell 1.1/2

Artikel-Nr.: 120A.1P1/2
Netto: 91,38 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 120A.1P1/2
EAN / GTIN 3148517027824
Herstellernummer 120A.1P1/2
L-Nummer L60130 7237

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus hochwertigem Stahl geschmiedet
  • Spezialzahnung zum Greifen des Rohrs an 3 Punkten

Merkmal:

  • A max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 49
  • B [mm]: 26
  • E [mm]: 13
  • B [mm]: 430
  • L [mm]: 450
  • max. Spannweite [mm]: 59
  • Gewicht in Kilogramm: 1,450