Afisoleringstang med formknive med kunststof-håndtag sort lakeret 180 mm

Art.-nr.: 12 21 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12 21 180
EAN/GTIN 4003773000815
Producentnummer 12 21 180
L-nummer L70010 616

Betegnelse

Beskrivelse:

  • med udskiftelige knive til fire (afstemt efter diameter) eller seks (afstemt efter tværsnit) forskellige ledertværsnit
  • ingen beskadigelse af lederen på grund af præcist slebne formklinger, selv fintstrengede ledninger afisoleres forsigtigt
  • Klemmekæberne holder tråden fast under afisoleringen
  • med justerbart længdestop til ens afisoleringslængder ved seriearbejde
  • en trykfjeder returnerer tængerne til deres oprindelige position

Egenskab:

  • Afisoleringsværdier i kvadratmillimeter: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²
  • AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10
  • sortlakeret
  • med kunststofgreb

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele