Afstriptang met precisie geslepen messen met kunststof bekleed zwart gelakt 180 mm

Artikelnummer: 12 21 180
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12 21 180
EAN/GTIN 4003773000815
Nummer fabrikant 12 21 180
L-nummer L70010 616

Omschrijving

Omschrijving:

  • met verwisselbare bladen voor vier (afgestemd op diameter) of zes (afgestemd op doorsnede) verschillende geleiderdoorsneden
  • geen beschadiging van de geleider door precies geaarde messen, zelfs fijndradige draden worden voorzichtig gestript
  • Klembekken houden de draad stevig vast tijdens het strippen
  • met instelbare lengteaanslag voor gelijke striplengten bij seriewerk
  • een drukveer brengt de tang terug in zijn oorspronkelijke positie

Kenmerk:

  • Strippingwaarden in millimeter: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²
  • AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10
  • zwart gelakt
  • met kunststof greepmateriaal

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen