Beskrivelse:
Den FØRSTEKLASSES diamantskæreskive fra Tyrolit giver dig mange fordele ved bearbejdning af roterende værktøjer af hårdmetal. Takket være det innovative indbindingssystem, kombineret med den rette kornkvalitet, kan der opnås perfekt skæreydelse og maksimal værktøjslevetid. Den ekstremt kølige skæring af disse værktøjer resulterer i de mest præcise resultater og optimal slidstyrke, hvilket vil bringe dine produktionsprocesser til et nyt niveau af ydeevne.
Egenskab:
- Form: 1A1R
- Kornstørrelse: 126
- Vs/max: 50 m/s
- Materialets egnethed: Hårdmetal
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 0,8 - 5
- Mål (D x D x H): 100 x 0,8 x 20 mm
- Diameter: 100 mm
- Tykkelse: 0,8 mm
- Hul: 20 mm
- Værktøj til: Stationære skæremaskiner
Fordel:
- Perfekt skæreydelse takket være et innovativt bindingssystem og en passende kornkvalitet
Anvendelse:
- Højtydende diamantklinge til brug på hårdmetal
- Til vådskæring på stationære maskiner
Anbefaling:
- Maks. Maksimal arbejdshastighed på 50 m/s med manuel eller automatisk fremføring
Særlige kendetegn:
- Køligt snit
- Optimal slidstyrke
- Højeste værktøjslevetid