Snijden van roterend gereedschap 100x0,8x20 mm D 126 C100 B HM

Artikelnummer: 119395
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 119395
EAN/GTIN 9003171193954
Nummer fabrikant 119395

Omschrijving

Omschrijving:

Montage vindt doorgaans plaats op systemen voor nat slijpen met een handmatige of automatische invoer bij een maximale snelheid van 50 m/s.

Kenmerk:

  • Form: 1A1R RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 0,8 - 5
  • Afmeting (D x T x H): 100 x 0,8 x 20 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 0.8 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal
  • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

Voordeel:

  • Perfecte snijprestaties dankzij het innovatieve hechtingssysteem en de bijpassende korrelkwaliteit
  • Hoge snijnauwkeurigheid
  • Perfecte snijkwaliteit

Wir empfehlen:
  • Maximale werksnelheid van 50 m/s met handmatige of automatische toevoer

Toepassing:

  • Hoogwaardige diamantdoorslijpschijf voor gebruik op hardmetaal
  • Voor nat slijpen op stationaire machines

Materiaal:

hard metaal

T.b.v.:

Zeer krachtige diamantdoorslijpschijf voor gebruik op hardmetaal
Voor nat doorslijpen op stationaire machines

Advies:

  • Maximale werksnelheid van 50 m/s met handmatige of automatische toevoer