Udvendig rundslibning keramik konventionel 400 x 40 x 127 mm SD33A 120 JJ8P VK8 /50

Art.-nr.: 119385
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 119385
EAN/GTIN 9003171193855
Producentnummer 119385
L-nummer L50140 756
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udvendig rundslibning er en af de mest anvendte slibeprocesser i mange industrier. I bilindustrien fremstilles f.eks. knastaksler, krumtapaksler og gearaksler, der skal opfylde de højeste krav og behov. Brug af aluminiumoxid især til ulegeret og lavlegeret stål. Skivens hårdhed og struktur er relevant for slibesuccesen og er optimeret til brug på ulegeret og lavtlegeret stål. Vores sortiment omfatter også skiver til vinkeldykslibning.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikation : SD33A 120 JJ8P VK8 /50
  • Dimension (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Tykkelse: 40 mm
  • Boring: 127 mm
  • Materialeegnethed: Stål

Fordel:

  • Mulighed for vinkelslibning med indstik
  • Længere forventet levetid
  • Øget værktøjslevetid

Anvendelse:

  • Specielt til udvendig rundslibning af ulegeret og lavtlegeret stål

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Udvendigt rundslibeværktøj

Bemærk:

  • Specielt til udvendig rundslibning af ulegeret og lavtlegeret stål