Brusný kotouč provnější broušení na kulato keramický konvenční 400 x 40 x 127 mm SD33A 120 JJ8P VK8 /50

Č. pol.: 119385
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 119385
EAN/GTIN 9003171193855
Číslo výrobcu 119385
Číslo L L50140 756
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vonkajšie valcové brúsenie je jedným z najčastejšie používaných procesov brúsenia v mnohých priemyselných odvetviach. Napríklad v automobilovom priemysle sa vyrábajú vačkové hriadele, kľukové hriadele a prevodové hriadele, ktoré spĺňajú najvyššie nároky a požiadavky. Použitie oxidu hlinitého najmä pri nelegovaných a nízkolegovaných oceliach. Tvrdosť a štruktúra kotúča sú dôležité pre úspešnosť brúsenia a sú optimalizované na použitie na nelegovaných a nízkolegovaných oceliach. Náš sortiment zahŕňa aj kotúče na uhlové ponorné brúsenie.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Špecifikácia : SD33A 120 JJ8P VK8 /50
  • Rozmery (D x H x V): 400 x 40 x 127 mm
  • Priemer: 400 mm
  • Hrúbka: 40 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ

Výhoda:

  • Možnosť uhlového ponorného brúsenia
  • Dlhšia životnosť
  • Zvýšená životnosť nástroja

Použitie:

  • Najmä na vonkajšie valcové brúsenie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka