{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem | |
| Skærediameter, min. | 12 mm | |
| Skærediameter, maks. | 12 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Legemsdiameter, maks. | 12 mm | |
| Spånnotlængde | 35 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde | 35 mm | |
| Samlet længde | 77 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | kernebor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 119000 12 | |
| EAN/GTIN | 4014586239996 | |
| Producentnummer | 63127086019 | |
| Producent/ansvarlig person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |