Kernebor HM skæredybde 35 mm 40 mm

Art.-nr.: 119000 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Skæremateriale: HM

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 40 mm
Skæremateriale HM
Farvering uden
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 119000 40
EAN/GTIN 4014586240275
Producentnummer 63127114018

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende hårdmetal-kernebor med QuickIN-holder. For maksimal standtid og fremragende spåntagningsydelse.
Samlet længde: 77 mm ved alle borstørrelser.

Passer til:

FEIN kerneboremaskiner med QuickIN-holder til hurtige, nøglefrie værktøjsskift. Er også egnet til andre mærker med adapter. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet, hvilket betyder en tidsbesparelse på ca. 40 % − 60 %.

Leveringsomfang:

Uden centeringsstift.

Bemærk:

FEIN kerneboremaskiner se nr. 076520/ 076524/ 076526 gruppe 0 − værkstedsudstyr.
Ved anvendelse af kernebor nr. 119010 og 119000 skal centrerstift nr. 119019 anvendes.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven