Kernebor HM skæredybde 35 mm, ⌀ DC: 65mm

Art.-nr.: 119000 65
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem
Skærediameter, min. 65 mm
Skærediameter, maks. 65 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Legemsdiameter, maks. 65 mm
Spånnotlængde 35 mm
Skæremateriale HM
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 35 mm
Samlet længde 77 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype kernebor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 119000 65
EAN/GTIN 4014586240527
Producentnummer 63127139019
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende hårdmetal-kernebor med QuickIN-holder. For maksimal standtid og fremragende spåntagningsydelse.
Samlet længde: 77 mm ved alle borstørrelser.

Passer til:

FEIN kerneboremaskiner med QuickIN-holder til hurtige, nøglefrie værktøjsskift. Er også egnet til andre mærker med adapter. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet, hvilket betyder en tidsbesparelse på ca. 40 % − 60 %.

Leveringsomfang:

Uden centeringsstift.

Bemærk:

FEIN-kerneboremaskiner se nr. 076520; 076525 gruppe 0 − Værkstedsudstyr.
Ved anvendelse af kernebor nr. 119000 og 119010 skal centrerstift nr. 119019 anvendes.