Dolly

Art.-nr.: 1167
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Ensianblå
Farve blå
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype møbelvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse stålkonstruktion
Bæreevne, maks. 400
Bredde i alt Bg 500 mm
Dybde, i alt Tg 500 mm
Højde i alt Hg 185 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1167
EAN/GTIN 4017976011677
Producentnummer 1167
L-nummer L90080 414
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Svejset konstruktion med platform af stålplader, pulverlakeret blå RAL 5007. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. 2 med bremser

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 400
  • Effektiv længde (mm): 500
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 500
  • Højde på læsseflade (mm): 185
  • længde i alt (mm): 500
  • Samlet bredde (mm): 500
  • Samlet højde (mm): 185
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32