Vozík s dřevěnou plošinou

Artiklové číslo: 1167
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Vozík na bedny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1167
EAN / GTIN 4017976011677
Číslo výrobce 1167
L-číslo L90080 414
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Svařovaná konstrukce s plošinou z ocelového plechu, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. 4 otočná kolečka, pneumatiky z TPE, náboje s drážkovanými kuličkovými ložisky. 2 s brzdami

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Efektivní délka povrchu (mm): 500
Efektivní šířka (mm): 500
Výška ložné plochy (mm): 185
celková délka (mm): 500
Celková šířka (mm): 500
Celková výška (mm): 185
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 125 x 32