{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Barvni odtenek, modra | Encijanovo modra | |
| Barva | modra | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Širina kolesa/valja | 32 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | voziček za pohištvo | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | jeklena konstrukcija | |
| Nosilnost maks. | 400 | |
| Skupna širina Bg | 500 mm | |
| Celotna globina Tg | 500 mm | |
| Celotna višina Hg | 185 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 1167 | |
| EAN/GTIN | 4017976011677 | |
| Številka proizvajalca | 1167 | |
| L-število | L90080 414 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |