2/2-vejs magnetventil, messing, NC, direkte styret, 230 V, 50 Hz, G 1/8, PN 0-30 bar

Art.-nr.: 116575
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 116575
EAN/GTIN 4047322324571
Producentnummer 116575
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

2/2-vejs magnetventil, messing, NC, direkte styret, 230 V, 50 Hz, medietemperatur maks. 80 °C / 90 °C, G 1/8, PN 0 - 30 bar. Standardserien i udførelserne - direkte styret - forstyret Til alle anvendelser med trykluft, neutrale gasser og tyndflydende, neutrale medier. Apparatstik type A i henhold til ISO 4400 til alle ventiler med gevind G 3/8 og G 1/2, undtagen ventiler i udførelsesform 3 og 4. Specialstik (ligner form B) til alle ventiler med gevind G 1/8 og G 1/4 samt ventiler af type 3 og 4. Mediumtemperatur maks. 80 °C ved brug med vand eller olier, henholdsvis maks. 90 °C ved brug med luft.

Egenskab:

  • A: 70,0 mm
  • B: 40,0 mm
  • C: 70,7 mm
  • NW: 1,5
  • Konstruktion: 1
  • Hus: messing
  • Gevind: G 1/8
  • Kapslingsklasse: IP 65
  • Indvendige dele: Rustfrit stål
  • ventilsæde: messing
  • gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
  • tætningsmateriale: FPM
  • Driftstryk maks.: 30 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar