Descriere:
Electrovalvă 2/2 căi, alamă, NC, cu comandă directă, 230 V, 50 Hz, temperatură maximă a fluidului 80 °C / 90 °C, G 1/8, PN 0 - 30 bar. Seria standard în versiunile - cu comandă directă - cu comandă precomandată Pentru toate aplicațiile cu aer comprimat, gaze neutre și fluide neutre cu vâscozitate redusă. Priză pentru dispozitive forma A conform ISO 4400 pentru toate supapele cu filet G 3/8 și G 1/2, cu excepția supapelor de tip 3 și 4. Priză specială (similară formei B) pentru toate supapele cu filet G 1/8 și G 1/4, precum și supapele de tip 3 și 4. Temperatura maximă a mediului: 80 °C în cazul utilizării cu apă sau uleiuri, respectiv max. 90 °C în cazul utilizării cu aer.
Caracteristică:
- A: 70,0 mm
- B: 40,0 mm
- C: 70,7 mm
- NW: 1,5
- Forma: 1
- Carcasă: alamă
- Filet: G1/8
- Tip de protecţie: IP 65
- Piese interioare: oțel inoxidabil
- Scaun de supapă: alamă
- standard de filet: DIN EN ISO 228-1
- material de etanșare: FPM
- Presiune de funcționare max.: 30 bar
- Presiune de funcționare min.: 0 bar