Spiralbor ekstra langt HSS-E FS 3X150 mm

Art.-nr.: 116280 3X150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 1869
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 1869
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 95,5 mm
Spånnotlængde Lc 100 mm
Samlet længde L 150 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116280 3X150
EAN/GTIN 4045197028976

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
60
Alu > 10% Si
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
38
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
22
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med tilspidsning form C.

Fordel:

Særdeles velegnet til boring under vanskelige betingelser, f.eks. ved mangelfuld køling af skærene som følge af dårlig spåntransport.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med 142° spidsvinkel, der forøger processikkerheden
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
    ⌀ DC h8 × samlet længde L (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven