Spiralbohrer überlang HSS-E FS, TiAlN, ⌀ DC h8 × Gesamtlänge L: 3X150mm

Artikel-Nr.: 116280 3X150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 × Gesamtlänge L (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0030 mm
Průměr stopky 3 mm
Délka stopky 50 mm
Průměr břitu, min. 3 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h8
Délka upínací drážky 100 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,7 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 38 stupeň
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Tvar nábrusu C
Název výrobku (typ) FS
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS/E TIALN
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 115 mm
Užitná délka 97 mm
Celková délka 150 mm
Funkční délka 99,3 mm
Hmotnost 6 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 1869
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 116280 3X150
EAN / GTIN 4045197028976
Herstellernummer 116280 3X150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu plastics
N
60
Alu > 10% Si
N
38
Steel < 500 N/mm²
P
38
Steel < 750 N/mm²
P
28
Steel < 900 N/mm²
P
22
Oil
 
wet maximum
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Ausspitzung Form C.

Vorteil:

Besonders geeignet zum Bohren unter erschwerten Bedingungen, z. B. bei mangelhafter Kühlung der Schneiden, bedingt durch schlechte Spanabfuhr.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit