Csigafúró, extra hosszú HSS-E FS 3X150 mm

Cikkszám: 116280 3X150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 1869
  • Típus: FS
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 1869
Típus FS
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 135 fok
Spirálszög 38 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 95,5 mm
Forgácshorony hossza Lc 100 mm
Teljes hossz L 150 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116280 3X150
EAN / GTIN 4045197028976

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
60
Alu > 10% Si
N
38
Acél < 500 N/mm²
P
38
Acél < 750 N/mm²
P
28
Acél < 900 N/mm²
P
22
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Csúcskialakítás, Form C.

Előny:

Különösen alkalmas mély furatok nehéz körülmények között végzett fúrásához, pl. a vágóélek nem megfelelő forgácselszállítás miatti kedvezőtlen hűtése esetén.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó 142°-os csúcsszöggel a nagyobb folyamatbiztonság érdekében
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
    ⌀ DC h8 × teljes hossz L (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz