• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

5/2-vejsventil, manuelt betjent, »M5«, lang håndtag, G 1/4

Art.-nr.: 115985
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 115985
EAN/GTIN 4047322311601
Producentnummer 115985
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

5/2-vejsventil, manuelt betjent, »M5«, lang håndtag, monostabil, G 1/4, driftstryk 0 - 10 bar, temperatur: -20 °C til 70 °C. 5/2-vejsventiler - håndbetjent til tavlemontering -

Egenskab:

  • Symbol: 3
  • Funktion: 5/2
  • Tilslutning: G 1/4
  • Aktivering: monostabil
  • Gennemstrømning: 550 l/min
  • ventilhus: Aluminiumslegering
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Håndtag/kontaktfarve: sort
  • Tilslutning af udluftning: G 1/8
  • Gennemstrømningsværdimåling: vedP1 = 8 bar,P2 = 6 bar og trykfaldΔp = 1 bar
  • Temperaturområde maks.: 70 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C