• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M5«, langer Hebel, G 1/4

Artikel-Nr.: 115985
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 115985
EAN / GTIN 4047322311601
Herstellernummer 115985
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

5/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M5«, langer Hebel, monostabil, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temperatur: -20 °C bis 70 °C. 5/2-Wegeventile - handbetätigt für Schalttafelaufbau -

Merkmal:

  • Symbol: 3
  • Funktion: 5/2
  • Anschluss: G 1/4
  • Betätigung: monostabil
  • Durchfluss: 550 l/min
  • Ventilkörper: Aluminiumlegierung
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebsdruck min.: 0 bar
  • Hebel/Schalterfarbe: schwarz
  • Anschluss Entlüftung: G 1/8
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Temperaturbereich max.: 70 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C