Spjældventil, udluftningsspjæld G 1/8, stikforbindelse 6

Art.-nr.: 115705
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 115705
EAN/GTIN 4047322716246
Producentnummer 115705
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spjældventil, udluftning (C), skruetap, G 1/8, stikforbindelse 6, drejbar, 0 - 10 bar, -20 °C til 80 °C, messing forniklet. Til begrænsning af gennemstrømningsmængder og regulering af stempelhastigheden i cylindre. Små dimensioner, ideel til trange pladsforhold. Til direkte skruning på ventilen eller cylinderen. Variationerne i hulskruekonstruktionen kan drejes under monteringen og er faste efter tilspænding. Variantene med drejelig stikforbindelse kan også placeres frit efter montering. De anvendte tætninger og smøremidler er silikonefri.

Egenskab:

  • B: 31,8 mm
  • C: 22,5 mm
  • SW: 9 mm
  • Gevind: G 1/8
  • Konstruktion: drejelig
  • Funktion: Udluftningsbegrænser (C)
  • Udførelse: justerbar med skruenøgle
  • Basisenhed: messing, forniklet
  • Silikonefri: ja
  • Tilslutningstype: Tilslutningsstik
  • til slange: 6 mm
  • tætningsmateriale: NBR
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C