Throttle check valve, discharge, G 1/8, plug-in connector 6

Nr art.: 115705
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 115705
EAN / GTIN 4047322716246
Numer producenta 115705
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Throttle check valve, discharge (C), slotted-head screwdriver,G1/8,plug-in6,rotating,0 to 10 bar,-20°C to 80°C,nickel-plated brass

Cecha szcz.:

  • B: 31.8 mm
  • C: 22.5 mm
  • AF: 9 mm
  • Thread: G 1/8
  • Construction: pivotable
  • Function: Exhaust air throttling (C)
  • Version: adjustable with slotted screw
  • Base body: Nickel-plated brass
  • Silicone-free: yes
  • Connection type: Connection Plug connection
  • for hose: 6 mm
  • sealing material: NBR
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Min. operating pressure: 0 bar
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -20 °C