• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Supapă de reținere cu clapetă, reglare debit de evacuare G 1/8, racord rapid 6

Cod articol.: 115705

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Cod articol 115705
EAN / GTIN 4047322716246
Număr producător 115705
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de reținere cu clapetă, aer evacuat (C), șurub cu fante, G 1/8, racord rapid 6, rotativ, 0 - 10 bar, -20 °C până la 80 °C, alamă nichelată. Pentru reducerea debitului și reglarea vitezei pistonului cilindrilor. Dimensiuni reduse, ideale pentru spații înguste. Pentru înșurubare directă pe supapă sau cilindru. Variantele cu construcție cu șuruburi tubulare pot fi rotite în timpul montării și sunt rigide după strângere. Variantele cu racord rotativ pot fi poziționate liber și după montare. Garniturile și lubrifianții utilizați nu conțin silicon.

Caracteristică:

  • B: 31,8 mm
  • C: 22,5 mm
  • SW: 9 mm
  • Filet: G1/8
  • Structură: Rotativ
  • Funcţie: Reglarea debitului de aer evacuat (C)
  • Execuție: reglabil cu șurub cu fantă
  • Corp de bază: Alamă nichelată
  • Fără silicon: da
  • Tip conectare: Conexiune prin mufă
  • pentru furtun: 6 mm
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C