{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 13 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Antal bor | 25 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | ja | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115465 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197890276 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborsæt HSS-E-PM nr. 114610 med kassette 1-13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
4.785,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
2.144,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
423 styk på lager
2.031,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager
2.279,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
3.702,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bor i stigende størrelse | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Spidsvinkel | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |