Kierukkaporasarja HSS-E-PM nro 114610 kotelossa 1-13

Tuote nro.: 115465 1-13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130
  • Nousukulma: 38

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porausalue 1 mm - 13 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 338
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi Lieriövarsi
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Porien lukumäärä 25
Teräsarjan porrastus 0,5 mm
sis. kotelon kyllä
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 115465 1-13
EAN / GTIN 4045197890276

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 750 N/mm²
P
50
Teräs < 900 N/mm²
P
40
Teräs < 1100 N/mm²
P
25
Teräs < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
Tehokas HPC-kierretappi korkeaseoksisille ja lujille materiaaleille. Erittäin vankka vahvistetun ytimen ja parabolisen lastu-uraprofiilin ansiosta. Kärkimuoto ja lastuamiskulman korjaus. Tarkka pyörintä takaa tarkat poraukset.
Teräväkärkinen muoto S.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat