{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 13 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Numero di punte | 25 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115465 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197890276 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set di punte elicoidali in HSS-E-PM n. art. 114610 in cassetta 1-13
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 700.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 313.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
79 pezzi in magazzino
CHF 297.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 333.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 541.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Punte a misure crescenti di | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Angolo di affilatura | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |