{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Højdeindstillelig | nej | |
| Højde | 1,72 m | |
| Længde | 1,875 m | |
| Bredde | 1,441 m | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Platformshøjde | 0,99 m | |
| Platformsbredde | 1,35 m | |
| Platformsdybde | 1,8 m | |
| Arbejdshøjde op til ca. | 3 m | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Mobil | ja | |
| Døråbning | ja | |
| Lastklasse | belastningsklasse 2 = 1,50 kN/m2 | |
| Produkttype | stillads |
| Artikelnummer | 115401 | |
| EAN/GTIN | 4031405154018 | |
| Producentnummer | 115401 | |
| L-nummer | L90110 454 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |