Zložljivi odri Višina ploščadi 0,99 m

Št. art.: 115401
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Višinsko nastavljivo ne
Višina 1,72 m
Dolžina 1,875 m
Širina 1,441 m
Platforma je na voljo da
Višina platforme 0,99 m
Širina platforme 1,35 m
Globina platforme 1,8 m
Delovna višina do pribl. 3 m
Zložljivo da
Na kolesih da
Primerno za premik skozi vrata Da
Razred obremenitve razred obremenitve 2 = 1,50 kN/m2
Vrsta izdelka oder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 115401
EAN/GTIN 4031405154018
Številka proizvajalca 115401
L-število L90110 454
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Vozno ogrodje iz stabilne okrogle aluminijaste cevi z varjenimi okvirnimi deli
  • Zložljivi okvir iz pravokotnih cevastih nosilcev s samozapiralnimi tečaji
  • Varčevanje s prostorom med prevozom in skladiščenjem
  • Štiri vrtljiva kolesa Ø 125 mm z zavorami
  • Platforma za trdno oporo za trdne noge
  • Dobavljeno v sklopih. Ko je lestev enkrat sestavljena, jo je mogoče postaviti in razstaviti hitro in brez orodja.
  • Na voljo so različne širine platforme (0,75/1,35 m)
  • Preizkušena tipska izvedba
  • Tovorna razred/skupina ogrodja 2: 1,5 kN/m²
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • Montaža potrebna: Namestitev brez orodja
  • Material: .
  • Delovna višina: 3000 mm
  • Bruto masa: 1,5 kN/m2
  • Višina podesta: 1720 mm
  • Dolžina podesta: 1875 mm
  • Dolžina ploščadi: 1800 mm
  • širina: W12
  • Širina podesta: 1441 mm
  • Širina platforme: 1350 mm
  • Uporaba v notranjih prostorih, osrednja namestitev: možno in dovoljeno
  • Uporaba na prostem, osrednja namestitev: možno in dovoljeno