{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kvalitets- og testsejl | Geprüfte Sicherheit | |
| Højdeindstillelig | nej | |
| Højde | 4,3 m | |
| Med bom | nej | |
| Grundareal, længde | 1,985 m | |
| Grundareal, bredde | 0,785 m | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Platformshøjde | 3,2 m | |
| Platformsbredde | 0,75 m | |
| Platformsdybde | 1,8 m | |
| Arbejdshøjde op til ca. | 5,2 m | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Mobil | ja | |
| Standard | DIN EN 1004 | |
| Lastklasse | belastningsklasse 2 = 1,50 kN/m2 | |
| Produkttype | stillads |
| Artikelnummer | 115128 | |
| EAN/GTIN | 4031405151284 | |
| Producentnummer | 115128 | |
| L-nummer | L90110 406 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |