Skládací lešení 0,75 x 1,80 m Výška plošiny 3,20 m

Artiklové číslo: 115128
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Výškově nastavitelné ne
Výška 4,3 m
S výložníkem ne
Délka půdorysné plochy 1,985 m
Šířka půdorysné plochy 0,785 m
S plošinou ano
Plošina výška 3,2 m
Plošina šířka 0,75 m
Plošina hloubka 1,8 m
Pracovní výška do cca 5,2 m
Skládací ano
Pojízdné ano
Norma DIN EN 1004
Třída zatížení Třída zatížení 2 = 1,50 kN/m2
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115128
EAN / GTIN 4031405151284
Číslo výrobce 115128
L-číslo L90110 406
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Pohyblivý lešení z pevné hliníkové trubky svařené s rámovými díly
  • Sklopný rám z obdélníkových trubek s samosvornými panty
  • Úspora místa při přepravě a skladování
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s centrálním přenosem zatížení a vřeteny
  • Pevná platforma pro stabilní oporu nohou
  • Hliníkové bočnice a rámy zábradlí s integrovanou kolenní lištou jako ochrana proti pádu (od výšky plošiny 2,8 m)
  • Snadná montáž a demontáž bez použití nářadí
  • K dispozici jsou různé šířky plošiny (0,75/1,35 m)
  • Délky plošiny 2,45 m a 3,0 m na vyžádání
  • Testováno GS podle normy DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • Nutná montáž: Montáž bez použití nářadí
  • Materiál: Hliník
  • Pracovní výška: 5200 mm
  • Hmotnost brutto: 1,5 kN/m2
  • Výška plošiny: 3200 mm
  • Výška lešení: 4470 mm
  • délka lešení: 1985 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm
  • široká třída: W06
  • Použití v interiéru, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití v interiéru, boční montáž: Nelze
  • Použití venku, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití venku, boční montáž: Nelze