Spiralborsæt HSS nr. 114000 med kassette 1-10,5

Art.-nr.: 115000 1-10,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindrisk skaft

Produktdetaljer

Teknisk data

Borområde 1 mm - 10,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 24
Kernehul-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Bor i stigende størrelse 0,5 mm
med kassette ja
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115000 1-10,5
EAN/GTIN 4045197024053

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.
Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.
Ingen strukturafbrydelse, hvilket gør det mere elastisk og egnet til robuste boreopgaver (f.eks. med håndboremaskiner). Udførelse til overkommelig pris.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven