Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-10,5

Št. art.: 115000 1-10,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Držalo: Cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vrtanja 1 mm - 10,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo Cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Število svedrov 24
⌀ osnovne izvrtine 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Korak premera svedrov 0,5 mm
v kaseti Da
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 115000 1-10,5
EAN/GTIN 4045197024053
Številka proizvajalca 115000 1-10,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Valjani, kot spirale, debelina in naraščanje jedra imajo običajne vrednosti.
Ker ni prekinitev v strukturi, so bolj elastični in primerni zlasti za robustne delovne pogoje (npr. ročni vrtalni stroji). Cenovno ugodna izvedba.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov