Sats spiralborrar HSS nr 114000 med kassett 1-10,5

Art-nr: 115000 1-10,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
90 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktdetaljer

Tekniska data

Borrområde 1 mm - 10,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 24
Kärnhåls-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
med kassett Ja
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 115000 1-10,5
EAN/GTIN 4045197024053

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
Rullvalsd, normal spiralvinkel, kärntjocklek och kärnkona.
Inget avbrott i materialstrukturen, därigenom elastiskt och lämpligt för robusta borrarbeten (t.ex. med handborrmaskiner). Prisvärt utförande.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen