Spiralbor HSS-E-PM HPC 6 mm

Art.-nr.: 114610 6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    125,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    104,60  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 38

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
anbefalet maksimal boredybde L2 48 mm
Spånnotlængde Lc 57 mm
Samlet længde L 93 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,08 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114610 6
EAN/GTIN 4045197856449

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-HPC-spiralbor til højlegerede og kraftigere materialer. Særlig stabilt som følge af forstærket kerne og en parabolsk spånnotprofil. Tilspidsning med spånvinkelkorrektion. Præcist rundløb, der giver nøjagtige boringer.
Med tilspidsning Form S.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven