Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 6mm

Cod articol.: 114610 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,54 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    12,12 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
410 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E-PM
Standard DIN 338
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 6 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 93 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi, prima etapă 130 grad
Unghiu spirală min. 38 grad
Denumirea produsului (tip) H
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Lungimea tijei LS 36 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Spiralbohrer HSS-E-PM
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,9 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 57 mm
Lungime utilă L1 52 mm
Greutate 15 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 48 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 114610 6
EAN / GTIN 4045197856449
Număr producător 114610 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu elicoidal HPC ultraperformant pentru materiale înalt aliate şi foarte rezistente. Deosebit de stabil datorită miezului întărit şi profilului parabolic al canalului de aşchii. Vârf cu corectare a unghiului de aşchiere. Rotire precisă pentru găuri exacte.
Cu vârf de forma S.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.