Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7mm

Art.-nr.: 114500 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    137,98 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    114,97 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
504 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0070 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 7 mm
Skærediameter, min. 7 mm
Skærediameter, maks. 7 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h8
Spånnotlængde 69 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 1,6 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 38 grader
Vinkel, 1. trin 130 grader
Slibeform C
Produktnavn (type) INOX
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS/E TIALN
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 80 mm
Nyttelængde 60 mm
Samlet længde 109 mm
Vægt 23 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 338
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering blå
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114500 7
EAN/GTIN 4045197020154
Producentnummer 114500 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket kernestigning.
Med tilspidsning form C.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.