{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 13 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 25 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | nej | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115355 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197197634 |