Spiralbor HSS-E 4,8 mm

Art.-nr.: 114500 4,8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    109,29  DKK / styk
  • fra 10 styk
    91,04  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 35

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4,8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 35 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 44,8 mm
Spånnotlængde Lc 52 mm
Samlet længde L 86 mm
Skaft-⌀ Ds 4,8 mm
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114500 4,8
EAN/GTIN 4045197019936

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket kernestigning.
Med tilspidsning form C.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven